未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
結露防止ボックス四角コンクリートボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
深さ(mm)
75
種類
中深形
注文コード
49496362
品番
4CB-75NDK
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
深さ・種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。
四角コンクリートボックスの内側に特殊塗料を塗布してあります。
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー(内面:特殊塗料 白)
種類
中深形
深さ(mm)
75
側面ノックアウト
22・28(25・31)×4
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください