未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
X線防護用埋込スイッチボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49496518
品番
CSW-4NFXP4-1
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
遮音工事にも最適です。
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
付属品
仕切板(19M)付
仕様
平塗代カバー付、3分スタット付
適合
鉛ボード用(4方出)
質量(kg)
2.4
種類
4個用
ノックアウト
22・22(25・25)×2、(28(31)×4)×2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください