Mean Well スイッチング電源

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)124〜370dc、88〜264ac 注文コード49496799 品番RSP-320-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は出力電圧・入力電圧・内容量など610種類から選べます 他の種類を見る
仕様. RSP-320シリーズPFC機能搭載シングル出力電源. RSP-320は、同様モデルを比較して40 %小さいサイズになっています。 90 %という高効率とPFC機能を備えたRSP-320は、全負荷条件の場合、周囲温度-30 ℃〜+50 ℃で内蔵長寿命DCファンにより冷却でき、+70 ℃まで最適な負荷軽減で冷却できます。 この電源は、短絡、過負荷、過電圧、及び過熱に対する保護機能を備えています。 汎用産業用制御システム、機械 / 電気産業、計測、LEDディスプレイなど、取り付け上、低プロファイルが必要なシステム全般に最適です。. 30 mmの低プロファイル設計で1 U取り付けに対応 ユニバーサルAC入力範囲88 → 264 V 内蔵アクティブPFC機能 最大90 %の高効率 内蔵DCファンによる強制通気 動作温度範囲-30 → +70 ℃ 短絡 / 過負荷 / 過電圧 / 過熱に対する保護 LEDインジケータ 長さ(mm)215 幅(mm)115 質量(g)900 取付方式シャーシマウント 奥行(mm)30 定格電力(W)321.6 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)124〜370dc、88〜264ac 出力電流(A)13.4 安全規格UL 60950-1、CUL 60950-1、TUV 60950-1、CB 動作温度(℃)-30〜70 効率89% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 医療規格認定- 出力数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49495925
2023-11-29
用途:
充電器

このクラスでは安いのでちょっと心配もあったが、まったく問題なく動作している

対象商品:
49496799
2022-10-19
用途:
3Dプリンタの電源
製造業

3Dプリンタの電源の予備品として購入。
色々な型式の電源が同じページでまとめられてしまっているため、
ここで選定できないのが残念。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする