仕様Mean Well HEP-600Hシリーズ600 W AC-DC密閉スイッチモード電源. Mean Well HEP-600Hは、高効率で防水のAC-DC業務用電源製品です。 このスイッチモード電源は、90〜264 V acの幅広い入力範囲と11.2〜40 Aの定格電流を備えています。 最新の高パフォーマンストポロジ設計によって最大96 %という高効率を実現しており、-40 → +70 ℃の自然な対流による冷却が可能です。 この電源はシリコンで完全密閉され、アルミケースに収納されています。 湿気のある用途や産業環境、屋外の電気通信機器、看板や広告掲示板に適しています。. ユニバーサルAC入力 / 全域 内蔵アクティブPFC機能 無負荷時の消費電力: リモートオフで0.5 W未満 最大96 %の高効率 ファンレス設計、自由な空気対流による冷却 出力電圧と出力電流は内部のポテンショメータ経由で調整可能 アルミケースと熱伝導性の接着剤を使用したフィリング -40〜70 ℃の幅広い操作範囲 5G振動テストに耐える 保護対象: 短絡 / 過電流 / 過電圧 / 過熱 電源オンのLEDインジケータ
長さ(mm)280
幅(mm)144
質量(g)3900
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)48.5
定格電力(W)600
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)127〜431dc、90〜305ac
出力電流(A)25
安全規格PFC、UL、CUL、ENEC、CB、CE
動作温度(℃)-40〜70
効率95%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
医療規格認定-
出力数1