仕様. 50℃超でディレーティングが発生します。. RSP-1000シリーズ、ユニバーサル入力、シングル出力. 高効率、長寿命、高信頼性 1U低プロファイル 高電力密度 5V/0.5A補助電源 内蔵デュアルファン DC OK信号 リモートセンス リモートオン/オフ制御 電流共有最大3000W (2+1) 電源オンのLEDインジケータ ねじ止め入力端子で簡単取り付け。出力はM4ボルト2本(付属) 出力電圧調整可能(±10%) EN61000-3-2適合の力率補正 EMC: EN55022 Class Bに適合 短絡、過負荷、過電圧、過熱の保護
長さ(mm)295
幅(mm)127
質量(g)1950
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)41
定格電力(W)999
出力電圧(V)27dc
入力電圧(V)127〜370dc、90〜264ac
出力電流(A)37
安全規格EN60950-1、UL60950-1. UL認定、TUV、CB
動作温度(℃)-20〜60
効率88%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
医療規格認定-
出力数1