ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 49497884 品番 ZGV-P16M
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。
ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。

材質ゴム製 ミルキーホワイト 寸法H(mm)10 寸法D1(Φmm)28 寸法D2(Φmm)21 取付厚(mm)3〜5 適合ノック径(Φmm)20〜23
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49497893
2022-03-01
用途:
車のメンテナンスホールのカバー

車体色に近いものを探して購入。
1個有れば良かったのですが、100個入りでした。
軟らかく取り付けしやすいですが、ちょっと汚れやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
49497893
2018-09-03
用途:
穴埋めのサンプルとして購入
株式会社ケアコム 様 (製造業)

数個あれば十分でしたが、100個単位だったのでもったいなかったです。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする