OF-6504T 4mmバー (傾き防止バー)回転ストッパー付 未来工業 49497988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4mmバー (傾き防止バー)回転ストッパー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(10組)注文コード49497988品番OF-6504T
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

メーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス)の傾き防止に便利なバー(4mm鉄線)です。
壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止ができます。(ボックスが真直ぐ固定できます。)
自在に曲げられる4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整が自在にできます。
回転ストッパー付はボックスへ差し込むだけでOK!ボックスへの固定が簡単にできます。

付属品回転ストッパー付規格Φ4mm×650mm(4mmバー(2本)、ビス(8個))で1組ストッパー1箇所適合ボックスメーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス)×2個付け
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする