H・L形鋼へのボックス等の取り付け(支持)が簡単にできます。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
一緒に購入したVE台付サドルとジョイントボックスの取付に購入しました。小さい方の穴は付属のビスでジョイントボックスを取り付けることができました。大きい方の穴にはM5のボルトがピッタリでしたのでVE台付サドルを取り付けることができました。スペーサーを使用しない場合はM5×10mmのボルトがちょうどいいみたいです。逆にスペーサーを使用する場合は15mmがいいようです。うまくいきました。