北港化成
北港化成の ケーブル収納・配線
北港化成の 電線保護
北港化成の 非収縮チューブ
HKI-ドラムチューブ (マーカー用PVCチューブ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
49498359
品番
マーカードラムチューブ 4.2×0.4白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
マーカー用に最適な絶縁用チューブです
色
白
内径(Φmm)
4.2
肉厚
0.4
耐熱温度(℃)
60
内径公差
±0.25
特性
箱入りのドラムタイプで保管性◎
肉厚公差(mm)
±0.07