未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の 電設用各種カバー
耐熱プラ塗代カバー (ノック付) プラスチック製塗代カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
49498758
品番
OF-11MYHN
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ノックを利用してPC板に簡単に取り付けられ、トロの侵入もほとんどありません。(ボルトの固定もできます。)
適合
八角用
種類
丸型(丸孔カバー)
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
仕様
アルミ箔付
色
エンジ
注意
※照明器具等の重量物(3kg以上)を直接塗代カバーに取り付けないでください。
※重量物を取り付ける場合は器具吊り金具等をご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください