CDE-28CGP エンドカップリング(PC板用) 未来工業 49499013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドカップリング(PC板用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種類CD単層波付管→CD単層波付管
寸法H(mm)83.8
内容量1セット(10個)注文コード49499013品番CDE-28CGP
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

両面テープで固定するPC工法用エンドカップリングです。
エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
接続も解除も一発でOK!
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。

種類CD単層波付管→CD単層波付管適合サイズ埋設側:CD単層波付管28⇒露出側:CD単層波付管28寸法B(mm)87.5寸法L1(mm)216.5寸法L2(mm)196寸法H(mm)83.8
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする