※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
エンドコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49499275
品番
PCF-C16
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
二重天井への引き込み等に使用します。
エンドコネクタ用ボックス固定具を使用し、ベッド面に固定します。
サイズにより色分けされています。
適合
CD単層波付管16
寸法L(mm)
106
寸法H(mm)
50
寸法D(Φmm)
32.8
寸法h(mm)
42
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください