UL105℃耐熱PVCチューブ(マーカー用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 49499445 品番 HIT-300V 3.2×4.2 白
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。

規格UL、C-UL 内径×外径(Φmm)3.2×4.2 定尺(m)200 耐熱温度(℃)105 標準肉厚(mm)0.5 特性難燃性 内径公差(mm)±0.25 肉厚公差(mm)±0.06 耐電圧(V)300 認定取得VW-1及び-F-合格品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする