未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス用取付枠
鉄製ボックス継枠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
49499467
品番
OF-8SJT20
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
適合
プレキャストコンクリート用八角アウトレットボックス(PA-80B-S75N)
材質
電着塗装(色:黒)
厚さ(mm)
20
許容静荷重(N[kgf])
29(3)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください