北港化成
北港化成の ケーブル収納・配線
北港化成の 電線保護
北港化成の 非収縮チューブ
UL105℃耐熱PVCチューブ(マーカー用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
49499470
品番
HIT-300V 3.6×4.6 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。
色
白
規格
UL、C-UL
内径×外径(Φmm)
3.6×4.6
定尺(m)
200
耐熱温度(℃)
105
標準肉厚(mm)
0.5
特性
難燃性
内径公差(mm)
±0.25
肉厚公差(mm)
±0.06
耐電圧(V)
300
認定取得
VW-1及び-F-合格品