未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の 電設用各種カバー
鉄製ボックス・カバー用継枠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
49499485
品番
OF-56JT25
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
適合
プレキャストコンクリート用スイッチボックス(1個用)、塗代カバー(鉄製塗代カバー)(小判型)
材質
電着塗装(色:黒)
厚さ(mm)
25
呼び
1ヶ用
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください