未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
プレキャストコンクリート用八角アウトレットボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
49499512
品番
PA-8OB-S75N
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
塗代カバーがいらない器具直付タイプです。
材質
電着塗装(色:黒)
呼び
深形
側面ノックアウト
22(25)×2
許容静荷重(N[kgf])
29(3)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください