未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
鉄製大形四角コンクリートボックス( 塗代カバー・パッキン付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
49499555
品番
PA-4CBL9011P
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
バックプレートはパッキン付なので、テープ等で養生する手間がありません。
材質
電着塗装(色:黒)
付属品
ねじ付、バックプレート(パッキン付)
仕様
塗代カバー/丸型
側面ノックアウト
22・22・22(25・25・25)×4
注意
※アース線は4mmのタッピンねじで固定してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください