※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VRM1.58534W ボルトレス長尺保管棚(150kg/アーム) 複式基本 高さ2400mm TRUSCO 49499655 VRM1.58534W ボルトレス長尺保管棚(150kg/アーム) 複式基本 高さ2400mm TRUSCO 49499655

ボルトレス長尺保管棚(150kg/アーム) 複式基本 高さ2400mm

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49499655 品番 VRM1.58534W
参考基準価格(税別)¥110,440 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。
サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。
支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。
オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。
オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。

用途長尺物の保管・管理に。 付属品オールアンカー(M8×70)16本 トラスコ品番538-5114 材質スチール ネオグレー 高さ(mm)2400 奥行(mm)872 間口(mm)1500 段数4段 アーム長さ(mm)311 本体形状両面仕様単体型 グリーン購入法適合 均等積載量(kg/アーム)150 最大積載量(kg/台)1500 段調整ピッチ(mm)25
注意
※転倒の恐れがあるため付属のオールアンカーで必ず床固定を行ってください。
※連結型のみでのご使用はできません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする