未来工業
未来工業の 通線工具類
未来工業の 通線・入線工具
未来工業の ケーブルキャッチャー
うずまきコブラ2 (粘着テープタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
49499713
品番
MSU-2TYL
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
粘着テープ付きですから、ベッド面に貼り付けるだけです。
色
黄
種類
バインド線付長さ:180mm
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])
29(3)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください