ケーブルハンガー (PC板用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 49499747 品番 MSU-PCR
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

粘着テープ付ですから、ベッド面に貼り付けるだけです。
コンクリート打設後、結束バンド、バインド線等でケーブルを支持します。(結束バンド等は十字方向どちらからでも入れられます。)
高さ11mmのコンパクト設計。

適合(結束バンド)幅8mm以下 適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf])20(2)
注意
※荷重は結束部材の材質、形状等により異なります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする