※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
ボルトレス長尺保管棚 M3用 棚板セット
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
49499829
品番
VRM3T66
参考基準価格(税別)
¥11,380
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ボルトレス長尺保管棚VRM3用の棚板セットで長尺以外に小物の収納も可能です。
トラスコ品番
538-1099
セット内容
棚板×1枚、棚受×2本(左右セット)
材質
スチール
色
ネオグレー
高さ(mm)
40
奥行(mm)
550
間口(mm)
1740
グリーン購入法
適合
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,900
/
税込
¥
6,490
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません