冷ひやネックタオル 冷感タオル 大判 厚手タイプ ー3℃ 冷感 メントール配合 首にかけられる

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 49499856 品番 AFF-HNT001-50P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

開封してすぐひんやり!イベントやアウトドアで活躍すること間違いなし!
冷感-3℃が1時間持続!
携帯しやすい個包装タイプで旅行や災害時にも役立ちます!

用途野外作業、スポーツ、アウトドア、通勤、通学などの熱中症対策に 質量(g)20(1本あたり/袋入) 寸法(cm)約56×20 セット数50本入

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
倉庫での作業
その他業種

倉庫での作業時に暑さを軽減できれば良いなと思いお試しで買ってみましたが、思っていたよりひんやり感が強く大正解でした。売り切れる前にこの夏必要な分を追加購入しようと思います。
首周りを冷やすことでスーッと体感温度が下がるのがありがたいです。ネックリングと併用するとさらに涼しさアップします。
首に巻いて軽く結べる程度の長さがあるので、風邪で飛ぶような心配もありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする