曜日別特売
CSS-95-24.5 メディカルシューズ ケアセフティ スポーツ CSS-95 ホワイト 24.5cm ミドリ安全 49500091

CSS-95-24.5 メディカルシューズ ケアセフティ スポーツ CSS-95 ホワイト 24.5cm ミドリ安全 49500091
CSS-95-24.5 メディカルシューズ ケアセフティ スポーツ CSS-95 ホワイト 24.5cm ミドリ安全 49500091
CSS-95-24.5 メディカルシューズ ケアセフティ スポーツ CSS-95 ホワイト 24.5cm ミドリ安全 49500091
CSS-95-24.5 メディカルシューズ ケアセフティ スポーツ CSS-95 ホワイト 24.5cm ミドリ安全 49500091
CSS-95-24.5 メディカルシューズ ケアセフティ スポーツ CSS-95 ホワイト 24.5cm ミドリ安全 49500091
CSS-95-24.5 メディカルシューズ ケアセフティ スポーツ CSS-95 ホワイト 24.5cm ミドリ安全 49500091

メディカルシューズ ケアセフティ スポーツ CSS-95 ホワイト 24.5cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1足注文コード49500091品番CSS-95-24.5
参考基準価格(税別)¥3,830販売価格(税込)¥4,211
販売価格(税別)
3,828

軽くて履き心地が良い、スポーツタイプのメディカルシューズ。
病院みんなで履けるユニバーサル設計。豊富なサイズレンジ
片足約145gの超軽量設計。一日履いてもラクラク
ふわふわで厚みのある履き口でソフトな履き心地。
前後左右にもフレキシブルで動きやすいソール。
取り外し可能な通気インソールで靴内を爽やかにキープ。
クッション性に優れた素材を使用し、足にかかる衝撃を軽減します。
※屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。

標準質量(g)290(※両足分)靴底EVAアズワン品番68-9213-84甲皮人工皮革/メッシュ中敷EVAカップインソール
注意
※標準重量は、23.5cmを基準としています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする