3/22より値下げ!現場を応援

CSS-95-26.5 メディカルシューズ ケアセフティ スポーツ CSS-95 ホワイト 26.5cm ミドリ安全 49500188 CSS-95-26.5 メディカルシューズ ケアセフティ スポーツ CSS-95 ホワイト 26.5cm ミドリ安全 49500188 CSS-95-26.5 メディカルシューズ ケアセフティ スポーツ CSS-95 ホワイト 26.5cm ミドリ安全 49500188 CSS-95-26.5 メディカルシューズ ケアセフティ スポーツ CSS-95 ホワイト 26.5cm ミドリ安全 49500188 CSS-95-26.5 メディカルシューズ ケアセフティ スポーツ CSS-95 ホワイト 26.5cm ミドリ安全 49500188 CSS-95-26.5 メディカルシューズ ケアセフティ スポーツ CSS-95 ホワイト 26.5cm ミドリ安全 49500188

メディカルシューズ ケアセフティ スポーツ CSS-95 ホワイト 26.5cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード49500188 品番CSS-95-26.5
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別) 値下げ
3,798

軽くて履き心地が良い、スポーツタイプのメディカルシューズ。
病院みんなで履けるユニバーサル設計。豊富なサイズレンジ
片足約145gの超軽量設計。一日履いてもラクラク
ふわふわで厚みのある履き口でソフトな履き心地。
前後左右にもフレキシブルで動きやすいソール。
取り外し可能な通気インソールで靴内を爽やかにキープ。
クッション性に優れた素材を使用し、足にかかる衝撃を軽減します。
※屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。

標準質量(g)290(※両足分) 靴底EVA アズワン品番68-9213-88 甲皮人工皮革/メッシュ 中敷EVAカップインソール
注意
※標準重量は、23.5cmを基準としています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする