3/22より値下げ!現場を応援

CSS-01N-NV-22.5 軽量メディカル作業靴 CSS-01N ネイビー 22.5cm ミドリ安全 49500215 CSS-01N-NV-22.5 軽量メディカル作業靴 CSS-01N ネイビー 22.5cm ミドリ安全 49500215 CSS-01N-NV-22.5 軽量メディカル作業靴 CSS-01N ネイビー 22.5cm ミドリ安全 49500215 CSS-01N-NV-22.5 軽量メディカル作業靴 CSS-01N ネイビー 22.5cm ミドリ安全 49500215 CSS-01N-NV-22.5 軽量メディカル作業靴 CSS-01N ネイビー 22.5cm ミドリ安全 49500215

軽量メディカル作業靴 CSS-01N ネイビー 22.5cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード49500215 品番CSS-01N-NV-22.5
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別) 値下げ
5,198

発売以来、医療従事者の皆様に愛され続けるベストセラー。
ゆったり設計にソフトな人工皮革の軽量ナースシューズ
悪臭の原因となるバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や、臭気を中和消臭する「消臭効果」の高いスーパーデオ加工インソールを採用。靴内を清潔にキープします。
柔らかい人工皮革を使用し、ソフトな履き心地。側面にはメッシュを使用し、通気性を高めました。
靴底は特殊配合の合成ゴムで耐滑性に優れたハイグリップソール。優れた安全性を発揮します。
発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。
食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に抗菌性能が新たに加わりました。
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。
甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。
クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。

製法C式 材質(甲被)人工皮革/メッシュ 先芯なし 標準質量(g)400(※両足分) 靴底EVA/合成ゴム アズワン品番68-9214-28 中敷EVAカップインソール(抗菌・防臭)
注意
※標準重量は、23.5cmを基準としています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
つま先保護性能(先芯装備)はありません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする