ケーブルハンガー( ビス止めタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 49500316 品番 ACH-T
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

壁面及び梁等へのケーブル取り付け(支持)に使用します。
固定する穴によりケーブルハンガーの向きを変えられます。

寸法L(mm)95 寸法D(Φmm)60 寸法d(Φmm)6 取付穴径(Φmm)上穴5.2、下穴6.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
色々吊るせます

このサイズになると色々なものが吊るせて便利です
ポリエチレン管の仮設置などにも使えるし重宝しますね。
角度も自在でビス止めなので取外しもOK
お勧めです

対象商品:
49500316
2023-05-26
用途:
備品管理
建設業・工事業

通常は床下のケーブル線をまとめる際に使用していますが、土木工具等の整理整頓用に購入。
1フック1工具の定位置管理に最適でした。
ビス設置も縦横可能なので使用箇所に応じて利用でき、安価で管理体制を創る事が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
49500325
2020-05-01
用途:
電線ケーブル ハンガーで使用
サービス業

大きさ形が丁度いい感じでした。ビス、ワッシャ付属してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする