ケーブルハンガー( ALC・木材用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 49500395 品番 ACH-2M
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ALC・木材へのケーブル取り付け(支持)に使用します。
仮固定できる粘着テープ付。木ねじ付と、釘付があり、どちらも容易に固定できます。
ACH-2SKは天井下地材や床材(根太45mm以上)への取り付けができます。

種類木ねじ付 寸法L(mm)76 寸法H(mm)44 寸法h(mm)39 寸法B(mm)16 許容静荷重(N[kgf])20(2)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-08
用途:
BCLアンテナの仮設置

室内で自作アンテナの調整をしています。壁に仮固定するのに重宝。ある程度強度があるのに、線を簡単に脱着できるのがすばらしい。長いビスがセットされている点も秀逸です。

対象商品:
49500404
2024-03-04
用途:
配線工事
西電気工事 様

ものが小さいので仕事がしやすく綺麗に仕上げができました

2人が参考にしています
対象商品:
49500395
2021-04-25
用途:
配線作業時
製造業

必要な強度もあり簡単に施工ができる良い商品でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする