曜日別特売
SR16B ストロークブッシュ NB(日本ベアリング) 49500604

※SR-B

SR16B ストロークブッシュ NB(日本ベアリング) 49500604
SR16B ストロークブッシュ NB(日本ベアリング) 49500604

ストロークブッシュ

(1件のレビュー)
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)1.3寸法dr(mm)16注文コード49500604品番SR16B
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,208
販売価格(税別)
2,007
寸法D(mm)28寸法L(mm)37寸法T(mm)1.5寸法d(mm)1.3寸法dr(mm)16寸法f(mm)29.1寸法r(mm)0.5寸法t(mm)0.7仕様ダブル保持器シールシールなし列数6最大ストローク(mm)16基本静定格荷重Co(N)1980基本動定格荷重C(N)1910
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49500656
2014-01-31
用途: 現状の部品の修理

問題なく交換可能。
製品もメーカー品なので信頼性は問題ないが納期を早くできればもっと良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする