仕様LVD、EMC、CE. 3極入力 / 出力コネクタ - ; 820-1175 820-1175 4極入力 / 出力コネクタ - ; 820-1179 820-1179. Mean Well 30 Wシングル出力DC-DCコンバータ - PSD-30シリーズ. Mean WellのPSD-30シリーズは、高品質のオープンフレームスイッチング電源製品です。 30 Wの基板タイプDC / DCコンバータで、CE認定です。 PSD-30のDC入力レンジは2:1と幅広く、入出力絶縁は1500 V acです。 このDC-DCコンバータは、短絡、過負荷、過電圧、逆極性保護を備えています。 PSD-30スイッチング電源は、一般的な電気工学用から、車載、バッテリバックアップ用まで、幅広い分野に最適です。. 2:1のワイド入力範囲 短絡、過負荷、過電圧、逆極性保護 自然対流による冷却 EMIフィルタ内蔵、低リップルノイズ 100 %全負荷バーンインテスト 低コスト 高い信頼性
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)30
シリーズPSD 30
定格電力(W)30
出力電圧(V)12dc
定格入力電圧(V)24V dc
出力電流(A)2.5
安全規格EAC、IEC62368-1、CE、UKCA
動作温度(℃)-20〜60
効率80%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(kV)1.5 ac
出力電圧調整範囲(%)±1
入力電圧レンジ(V)18〜36dc
鉄道用途向けに承認済み-
出力数1