Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)12dc 定格入力電圧(V)48V dc 定格電力(W)150 注文コード49500746 品番RSD-150C-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は出力電圧・定格入力電圧・定格電力など113種類から選べます 他の種類を見る
仕様. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値 55 ℃(ベースプレートなし)超で出力ディレーティング、ベースプレートありではディレーティングなし. Mean Well 150 W鉄道認証絶縁調整型DC-DCコンバータ - RSD 150シリーズ. 150 W密閉型シングル出力絶縁DC-DCコンバータ(2:1のワイド入力範囲及び36 mmの1Uの低プロファイル) これらのシングル出力絶縁DC-DCコンバータの設計は鉄道認証(EN50155、IEC60571、IEC61373、EN50121-3-2)に準拠しており、DC電源を搭載した車両での使用に適しています。 これらの鉄道認証絶縁DC-DCコンバータは高効率回路設計で、PCBを保護する半密閉型です。. 2:1のワイド入力範囲 最大効率92 % 4000 VDC I/O絶縁 EN50155適合(鉄道認証) 自由大気対流冷却 PCB保護対応半密閉型 定電流制限回路内蔵 105 ℃長寿命電解コンデンサを使用 100 %全負荷バーンインテスト 5 G防振機能 電源オンのLED表示 短絡、過負荷、過電圧、加熱保護及び入力逆極性保護 EN55022 (CISPR22)伝導放射へのEMC適合:クラスA、放射線放出:クラスB、EN50121-3-2 長さ(mm)189 幅(mm)77 取付方式シャーシマウント 奥行(mm)36 シリーズRSD 150 定格電力(W)150 出力電圧(V)12dc 定格入力電圧(V)48V dc 出力電流(A)12.5 安全規格IEC60950-1(LVD)適合 鉄道規格:衝撃及び振動に対するIEC61373を含むEN50155、IEC60571、EMCのEN50121-3-2に適合 動作温度(℃)-40〜70 効率92% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 ロードレギュレーション±1% 絶縁電圧(kV)4 dc 出力電圧調整範囲(%)±2 入力電圧レンジ(V)33.6〜62.4dc 鉄道用途向けに承認済みあり 出力数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-20
用途:
車のバッテリーで12Vバッテリーの充電
有限会社アスコ通信特機 様

車で別の12Vバッテリーの充電をしようと思い購入しました。
出力に電流制限抵抗を付けて12Vバッテリーの充電をしていますが出力電圧が可変できるので定電圧での充電が出来るようになりました。
ただ45シリーズなのにこの機種だけが30wというのは理解できません。
2.5Aしか流せないのですね。
45シリーズなら3.75A流せると思うのですが。
記載ミスかと思いホームページの仕様を見ましたが間違いではないようです。
ならば、最初から30シリーズの中に入れればいいと思うのですけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする