ケーブルホルダー5( 粘着テープタイプ)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 49500788 品番 SVH-5LT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

床面(壁面)への先行配線(支持)等に最適なLANケーブル用ホルダーです。

種類粘着テープ付 適合ケーブルLANケーブル(UTP0.5×4P)5条 許容静荷重(N[kgf])4.9(0.5)
注意
※取り付け間隔は、1.5m以下で施工してください。
※荷重は取り付け面の状態等により異なります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
ラックのネットワークケーブルの整線
その他業種

ラック天板に養生テープを貼り、その上に粘着テープで本製品を固定。
_―_―_のようにケーブルのすき間ができないようにホルダーを配置。
サーバーラック上部の開口部を抜け、ケーブル1本1本がネットワークスイッチのポートに向かうので、非常にわかりやすくなりました。

対象商品:
49500772
2020-07-06
用途:
機器収納架内 整線・固定

Cat5eケーブルは問題なく固定できるが、Cat5STP・FTPは固定出来ませんでした。 その他Cat6系も不可でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする