Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)12dc 定格入力電圧(V)24V dc 定格電力(W)30 注文コード49500816 品番PSD-30C-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は出力電圧・定格入力電圧・定格電力など113種類から選べます 他の種類を見る
仕様LVD、EMC、CE. 3極入力 / 出力コネクタ - ; 820-1175 820-1175 4極入力 / 出力コネクタ - ; 820-1179 820-1179. Mean Well 30 Wシングル出力DC-DCコンバータ - PSD-30シリーズ. Mean WellのPSD-30シリーズは、高品質のオープンフレームスイッチング電源製品です。 30 Wの基板タイプDC / DCコンバータで、CE認定です。 PSD-30のDC入力レンジは2:1と幅広く、入出力絶縁は1500 V acです。 このDC-DCコンバータは、短絡、過負荷、過電圧、逆極性保護を備えています。 PSD-30スイッチング電源は、一般的な電気工学用から、車載、バッテリバックアップ用まで、幅広い分野に最適です。. 2:1のワイド入力範囲 短絡、過負荷、過電圧、逆極性保護 自然対流による冷却 EMIフィルタ内蔵、低リップルノイズ 100 %全負荷バーンインテスト 低コスト 高い信頼性 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 取付方式シャーシマウント 奥行(mm)30 シリーズPSD 30 定格電力(W)30 出力電圧(V)12dc 定格入力電圧(V)24V dc 出力電流(A)2.5 安全規格EAC、IEC62368-1、CE、UKCA 動作温度(℃)-20〜60 効率82% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム ロードレギュレーション±1% 絶縁電圧(kV)1.5 ac 出力電圧調整範囲(%)±1 入力電圧レンジ(V)36〜72dc 鉄道用途向けに承認済み- 出力数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-20
用途:
車のバッテリーで12Vバッテリーの充電
有限会社アスコ通信特機 様

車で別の12Vバッテリーの充電をしようと思い購入しました。
出力に電流制限抵抗を付けて12Vバッテリーの充電をしていますが出力電圧が可変できるので定電圧での充電が出来るようになりました。
ただ45シリーズなのにこの機種だけが30wというのは理解できません。
2.5Aしか流せないのですね。
45シリーズなら3.75A流せると思うのですが。
記載ミスかと思いホームページの仕様を見ましたが間違いではないようです。
ならば、最初から30シリーズの中に入れればいいと思うのですけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする