曜日別特売
SR50BUU ストロークブッシュ NB(日本ベアリング) 49500823

※SR-BUU

SR50BUU ストロークブッシュ NB(日本ベアリング) 49500823
SR50BUU ストロークブッシュ NB(日本ベアリング) 49500823

ストロークブッシュ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法d(mm)2.5寸法dr(mm)50注文コード49500823品番SR50BUU
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥11,810
販売価格(税別)
10,736
寸法D(mm)72寸法L(mm)100寸法T(mm)3寸法d(mm)2.5寸法dr(mm)50寸法f(mm)77.4寸法r(mm)1.5寸法t(mm)1仕様ダブル保持器シール両シール列数6最大ストローク(mm)70基本静定格荷重Co(N)1380基本動定格荷重C(N)8970
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49500656
2014-01-31
用途: 現状の部品の修理

問題なく交換可能。
製品もメーカー品なので信頼性は問題ないが納期を早くできればもっと良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする