未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ケーブルバンド
パワーバンド用締付具
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
49501138
品番
MPBS-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
専用工具不要!ウオルボックス等をパワーバンドで、ポール等に固定する場合の締め付けに使用します。
適合
(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M
材質
樹脂製
使用温度(℃)
-45〜+85迄
適合径(Φmm)
80〜200
許容静荷重(N[kgf])
垂直方向:29(3)、水平方向:98(10)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品説明動画
パワーバンド MPB-10-□M (未来工業)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった