仕様. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値 55 ℃(ベースプレートなし)超で出力ディレーティング、ベースプレートありではディレーティングなし. Mean Well 150 W鉄道認証絶縁調整型DC-DCコンバータ - RSD 150シリーズ. 150 W密閉型シングル出力絶縁DC-DCコンバータ(2:1のワイド入力範囲及び36 mmの1Uの低プロファイル) これらのシングル出力絶縁DC-DCコンバータの設計は鉄道認証(EN50155、IEC60571、IEC61373、EN50121-3-2)に準拠しており、DC電源を搭載した車両での使用に適しています。 これらの鉄道認証絶縁DC-DCコンバータは高効率回路設計で、PCBを保護する半密閉型です。. 2:1のワイド入力範囲 最大効率92 % 4000 VDC I/O絶縁 EN50155適合(鉄道認証) 自由大気対流冷却 PCB保護対応半密閉型 定電流制限回路内蔵 105 ℃長寿命電解コンデンサを使用 100 %全負荷バーンインテスト 5 G防振機能 電源オンのLED表示 短絡、過負荷、過電圧、加熱保護及び入力逆極性保護 EN55022 (CISPR22)伝導放射へのEMC適合:クラスA、放射線放出:クラスB、EN50121-3-2
長さ(mm)189
幅(mm)77
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)36
シリーズRSD 150
定格電力(W)151.2
出力電圧(V)24dc
定格入力電圧(V)110V dc
出力電流(A)6.3
安全規格IEC60950-1(LVD)適合 鉄道規格:衝撃及び振動に対するIEC61373を含むEN50155、IEC60571、EMCのEN50121-3-2に適合
動作温度(℃)-40〜70
効率91%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(kV)4 dc
出力電圧調整範囲(%)±2
入力電圧レンジ(V)67.2〜143dc
鉄道用途向けに承認済みあり
出力数1