※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パックンフレキ(半割れ波付き保護管)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード49501357 品番P-FR-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルの保護や集束等に便利な、軽くて柔らかい半割れ波付き保護管です。
半割れですからケーブルに後付けできます。
金属体や梁、吊りボルト等との接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護等、様々な用途でご使用いただけます。
取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。

外径D(Φmm)19 ミルキーホワイト(内面色:黒) 長さ(m/把)50 寸法L(mm)400 寸法H(mm)215 寸法B(mm)400 寸法d(Φmm)14.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49501357 P-FR-14 86860322 P-FR-14 パックンフレキ(半割れ波付き保護管) 未来工業 パックンフレキ(半割れ波付き保護管) 未来工業 1巻 6,698 税込7,368 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする