内容量1個
仕様入力電圧:120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac 、 出力電圧:27.6V dc 、 出力電流:2.7A 、 出力数:1 、 定格電力:74.5W 、 長さ:159mm 、 幅:97mm 、 奥行き:38mm 、 取付タイプ:カプセル付 、 効率:85% 、 MTBF平均故障間隔:461200h 、 ロードレギュレーション:±1% 、 ラインレギュレーション:±1% 、 リップルノイズ:200mV Pk-Pk 、 最高温度:+60℃
注文コード49501753
品番SCP-75-24RS