RA3ETH9-09-5 MEC タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) MEC 49502094

MEC タクタイルスイッチ 単極単投(SPST)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:Pc Pin●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:6.5 (Dia.)mm●アクチュエータ色:黒●アクチュエータタイプ:フラットボタン●長さ:12.5mm●幅:6.4mm●寸法:12.5 x 6.4mm●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:50 mA●IP評価:IP67●操作力:3.5 N●定格電圧:24V dc●MultimecR 3C / 3Eスイッチ. SPNOモメンタリアクション IP67等級のシール構造 ベース10.1 x 10.1 mm (6.5 mm O黒色アクチュエータ付)、さまざまな高さのタイプを用意注文コード49502094品番RA3ETH9-09-5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:Pc Pin●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:6.5 (Dia.)mm●アクチュエータ色:黒●アクチュエータタイプ:フラットボタン●長さ:12.5mm●幅:6.4mm●寸法:12.5 x 6.4mm●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:50 mA●IP評価:IP67●操作力:3.5 N●定格電圧:24V dc●MultimecR 3C / 3Eスイッチ. SPNOモメンタリアクション IP67等級のシール構造 ベース10.1 x 10.1 mm (6.5 mm O黒色アクチュエータ付)、さまざまな高さのタイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする