※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
49502118
品番
SSKT-D19C
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。
木ネジ1本で固定できます。
爪付タイプはサドルの回り止めができます。
適合
SVケーブル:8
SQ
×4C、14
SQ
×2、CVケーブル:14
SQ
×4C、100
SQ
×1C
適合径(Φmm)
18〜19
外径D(Φmm)
19
寸法B(mm)
22
寸法L(mm)
45.9
寸法P(mm)
26
寸法d1(mm)
6.5
寸法d2(mm)
5
材質
ステンレス製
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください