※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 49502136 品番 SSKT-D32C
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。
木ネジ1本で固定できます。
爪付タイプはサドルの回り止めができます。

適合SVケーブル:-、CVケーブル:60SQ-3C、325SQ-1C 適合径(Φmm)30〜31 外径D(Φmm)31.5 寸法B(mm)27 寸法L(mm)69.6 寸法P(mm)35 寸法d1(mm)10 寸法d2(mm)6 材質ステンレス製
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする