未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
49502145
品番
SSKT-D40C
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。
木ネジ1本で固定できます。
爪付タイプはサドルの回り止めができます。
適合
SVケーブル:60
SQ
×4C、100
SQ
×2C 、CVケーブル:100
SQ
×3C
適合径(Φmm)
38〜41
外径D(Φmm)
40
寸法B(mm)
27
寸法L(mm)
80.8
寸法P(mm)
41
寸法d1(mm)
10
寸法d2(mm)
6
材質
ステンレス製
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください