作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM304上 ピュアホワイト×ラベンダー 3Lサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード49502306 品番VEM304-UE-3L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,990 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

接触冷感×優れた伸縮性
快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。
両肩のスリットが動きに合わせて開閉する快適仕様。
袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。
W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。
腰ポケット:ペンやメモ帳の収納にぴったりなダブルポケット。内ポケット底にインクの染みにくい当て布付き。
サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。
胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。
高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。
裾にスリットが入っているので、動きやすい。
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。

材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%) 胸囲(cm)128 着丈(cm)74 裄丈(cm)50 アズワン品番68-9226-17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする