※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダクトクリップステンレス仕様

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 49502425 品番 DC-2225S
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。

適合VE管/22mm、厚鋼電線管/22mm、薄鋼電線管/25mm 寸法H(mm)43 寸法B(mm)33 寸法D(Φmm)25..4〜26.5 板厚(mm)1.2 付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49502425
2022-05-01
用途:
led照明の取付金具に使用
高瀬商会 様 (卸売・小売業)

led照明の取付金具として購入しました。
取付箇所が手摺りパイプだったので挟み込み内径を確認して購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする