※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダクトクリップ高耐食めっき鋼板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49502662 品番 DC-92Z
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。

付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付 適合VE管/-、厚鋼電線管/92mm、薄鋼電線管/- 寸法H(mm)117 寸法D(Φmm)100.7 寸法B(mm)107 板厚(mm)1.6(1.5)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする