3/22より値下げ!現場を応援

作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM325上 ダークネイビー×コーラルピンク 5Lサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード49502778 品番VEM325-UE-5L
参考基準価格(税別)¥7,010 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 値下げ
6,998

接触冷感×優れた伸縮性
快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。
アクションプリーツ:両肩のスリットが動きに合わせて開閉する快適仕様
袖口配色:袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。
W腰ループ:キーホルダーやカラビナを取り付けられるループ付き。
両胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。
高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。
内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。
腰ポケット:ペンやメモ帳の収納にぴったりなダブルポケット。内ポケット底にインクの染みにくい当て布付き。
裾にスリットが入っているので、動きやすい。
裾が後ろ下がりになっているので、屈んだ時に腰がはだけにくい。
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。

材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%) 胸囲(cm)144 着丈(cm)76 裄丈(cm)52 アズワン品番68-9227-46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする