SAMTEC
MEC6-DV Samtec カードエッジコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
49503589
品番
MEC6-110-02-L-DV-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボディ向き:垂直 、 オス・メス:メス 、 コンタクト数:20 、 行数:2 、 ピッチ:0.635mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 定格電流:1.7A 、 定格電圧:210 V ac 、 ハウジング材質:液晶ポリマー 、 シリーズ:MEC6-DV 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応