内容量1個仕様最大ストローク:10mm●駆動タイプ:プッシュ / プル●磁気フォース:5N●クローズドパワー/連続:40W●電源電圧:12 V dc●長さ:45mm●幅:31.8mm●深さ:23.4mm●重量:175g●寸法:45 x 31.8 x 23.4●8.MBシリーズ保持式リニア電磁石. 3つのサイズ、各サイズに数タイプが用意されています。 パルス電源です。 パワーアップ(+赤色ワイヤ)時にコアが作動し、パワーオフ時に磁気ロックで縮められた位置に戻ります。 50 → 100 msの最小パルスの逆極性でロック解除します。 リターンシステム(スプリング、アースなど)にリンクしたこのタイプの電磁石は、パワーオフの2つの安定な位置(双安定)を実現します。 消費なしで2つの安定状態を必要とする用途に推奨します。 例: 機械式メモリ機能、バッテリ駆動システムのサービス寿命の向上に使用できます。注文コード49503799品番8.MB3 02 29 12 VCC 40W