Mecalectro
Mecalectro DCソレノイド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
最大ストローク:12mm●駆動タイプ:プル●デューティサイクル:100%●磁気フォース:2 → 8N●クローズドパワー/連続:10.5W●電源電圧:12 V dc●長さ:57.7mm●幅:32mm●深さ:25.4mm●重量:250g●寸法:57.7 x 32 x 25.4
注文コード
49503835
品番
8.M14 02 73 12 VCC 100%
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ストローク:12mm●駆動タイプ:プル●デューティサイクル:100%●磁気フォース:2 → 8N●クローズドパワー/連続:10.5W●電源電圧:12 V dc●長さ:57.7mm●幅:32mm●深さ:25.4mm●重量:250g●寸法:57.7 x 32 x 25.4