曜日別特売
8.M15 02 73 24 VCC 100% Mecalectro DCソレノイド Mecalectro 49503896

Mecalectro DCソレノイド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様最大ストローク:15mm●駆動タイプ:プル●デューティサイクル:100%●磁気フォース:1 → 15N●クローズドパワー/連続:15W●電源電圧:24 V dc●長さ:50.8mm●幅:49mm●深さ:41.3mm●重量:570g●寸法:50.8 x 49 x 41.3注文コード49503896品番8.M15 02 73 24 VCC 100%
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,400
販売価格(税別)
14,000
仕様最大ストローク:15mm●駆動タイプ:プル●デューティサイクル:100%●磁気フォース:1 → 15N●クローズドパワー/連続:15W●電源電圧:24 V dc●長さ:50.8mm●幅:49mm●深さ:41.3mm●重量:570g●寸法:50.8 x 49 x 41.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする